Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter-stirnseitig offen, Volumen: 400 l, Größe (BxHxT):120x60x100 cm Version: 02 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter-stirnseitig offen, Volumen: 400 l, Größe (BxHxT):120x60x100 cm Version: 02 - rot
Stapelbehälter-stirnseitig offen, Volumen: 400 l, Größe (BxHxT):120x60x100 cm Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     158-AG2270.02
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22561
EAN/GTIN:
     4250101114854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Stapelbehälter - offen aus korrosionsfreiem Polyethylen, Volumen: 400 l,

Ausgewählte Version: 02 - rot


Ausführung: 400 l
Größe: B x H x T in cm: 126,0 x 65,0 x 106,0
Gewicht in kg:: 27,0
Größe: B x T in cm: 96 / 76

Stapelbehälter aus korrosionsfreiem Polyethylen: stirnseitig offene Variante - ideal zur Lagerung von langen Gütern.

  • leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • einfach zu reinigen, langlebig und robust
  • einsetzbar in der Lebensmittel- und chemischen Industrie: lebensmittelecht, beständig gegen Säuren und Laugen
  • Nutzlast: 500 kg

Transport:

Stapelfähigkeit: bis zu 3-fach

max. Auflast: 1500 kg

Lagerung:

Stapelfähigkeit: bis zu 5-fach

max. Auflast: 2500 kg

Farben: grau, rot, grün, blau


  • Version: 02 - rot
  • Größe (B x H x T): 126,0 x 65,0 x 106,0 cm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter rot, Stapelbehälter-stirnseitig offen, Volumen: 400 l, Größe (BxHxT):120x60x100 cm, asecos
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,54*
€ 240,07*
Frei Haus
ab € 233,59*
€ 244,86*
Lager 158
Frei Haus
ab € 276,46*
€ 290,38*
Frei Haus
ab € 276,46*
€ 290,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,87*
€ 341,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,08*
€ 338,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG