Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschrank, feuerbeständig, GS-geprüft, gelb, 6 Auszüge, Tragkraft 25 kg, 60x61,5x196,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Sicherheitsschrank, feuerbeständig, GS-geprüft, gelb, 6 Auszüge, Tragkraft 25 kg, 60x61,5x196,8
Artikel-Nr.:  158-AG19660
Hersteller:  Asecos
Herst.-Nr.:  AG19660
EAN:  4044589211071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank
Sicherheitsschränke
ASECOS, Feuerbeständiger Sicherheitsschrank DIN EN 14470-1, GS-geprüft, signalgelb RAL 1004, 1-türig, 6 Vollauszüge, Tragkraft 25 kg Größe B x H x T 60 x 61,5 x 196,8 cm
  • Größe B x H x T 60 x 61,5 x 196,8 cm

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 10% vom Warenwert berechnet.
  • Sollte ein Produkt defekt sein, erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Sicherheitsaufbewahrung Umweltsicherheitsbehälter
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschränke, asecos, Fässer, Auffangwanne, Flammenschutz, Entsorgungsbehälter, Reinigungsbehälter, Stahlbehälter, Kunststoffbehälter, Sicherheitsgefäße, Sicherheitskannen, Risiken, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsschränke, Sparanfeuchter, Füllstandanzeiger, Sicherheits - Zapfhähne
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 22 Tage € 8,20* € 2.604,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2.604,00* €  3.098,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:22 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Sicherheitsschrank, feuerbeständig, GS-geprüft, gelb, 2-türig, Tragkraft 60 kg, 120x61,5x196,8 cm
Asecos
AG19672
€ 2.792,00* € 3.322,48
Ähnlich
Sicherheitsschrank, feuerbeständig, GS-geprüft, gelb, 6 Auszüge, Tragkraft 60 kg,120x61,5x196,8
Asecos
AG19670
€ 3.530,00* € 4.200,70
Ähnlich
Sicherheitsschrank, feuerbeständig, GS-geprüft, grau, 6 Vollauszüge,Tragkr.25 kg, 60x61,5x196,8cm
Asecos
AG19661
€ 2.604,00* € 3.098,76
Ähnlich
Sicherheitsschrank, feuerbeständig, GS-geprüft, lichtgrau, 2-türig, 60 kg, 120 x 61,5 x 196,8 cm
Asecos
AG19673
€ 2.792,00* € 3.322,48
Ähnlich
Sicherheitsschrank, feuerbeständig, GS-geprüft, lichtgrau, 6 Auszüge, 60kg, 120x61,5x196,8 cm
Asecos
AG19671
€ 3.530,00* € 4.200,70
Ähnlich
Sicherheitsschrank, feuerbeständig, GS-geprüft, lichtgrau, Fachböden, 25 kg, 60 x 61,5 x 196,8 cm
Asecos
AG19663
€ 2.168,00* € 2.579,92
Ähnlich
Sicherheitsschrank, feuerbeständig, GS-geprüft, signalgelb, Tragkraft 25 kg, 60 x 61,5 x 196,8 cm
Asecos
AG19662
€ 2.168,00* € 2.579,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG