Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Fasstrichter Sicherheitsbehälter, sicheres Befüllen von 200L-Fässern,Füllvolumen ca. 22 l, 69x19cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-AG11309
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
AG11309
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitskabel
Fasstrichter Sicherheitsbehälter
ASECOS, Fasstrichter Polyethylen mit Sieb, sicheres Befüllen von 200-Liter-Fässern,Füllvolumen ca. 22 l, Größe 69,0 x 19,0 cm
Größe 69,0 x 19,0 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Sicherheitsaufbewahrung Umweltsicherheitsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Fasstrichter Sicherheitsbehälter
,
Fasstrichter Sicherheitsbehälter
,
asecos
,
Fässer
,
Auffangwanne
,
Flammenschutz
,
Entsorgungsbehälter
,
Reinigungsbehälter
,
Stahlbehälter
,
Kunststoffbehälter
,
Sicherheitsgefäße
,
Sicherheitskannen
,
Risiken
,
Sicherheitsschränke
,
Sparanfeuchter
,
Füllstandanzeiger
,
Sicherheits - Zapfhähne
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 T
Versand
Netto
wolkdirekt
4 Tage
€ 8,20*
€ 116,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fasstrichter Sicherheitsbehälter, Sieb u.Deckel, Befüllen von Fässern,Volumen 22 l, 69 x 19 cm
Asecos/
AG11311
€ 177,00*
€ 210,63
Ähnlich
Fasstrichter Sicherheitsbehälter, Sieb, Befüllen von 200-Liter-Fässern,Volumen ca. 22 l, 69 x 19cm
Asecos/
AG11308
€ 94,00*
€ 111,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG