Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     158-AD1040.45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57700-S3-45
EAN/GTIN:
     4043692278469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

Atlas Sicherheitsschuhe SL XP blue S3 ESD

  • mit Aluminiumkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • wasserabweisendes Obermaterial
  • druckentlastende Einlegesohle
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Leder

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,74*
€ 81,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 82,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,56*
€ 82,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,25*
€ 88,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 89,97*
€ 108,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,04*
€ 128,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,72*
€ 127,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,20*
€ 118,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,29*
€ 115,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,97*
€ 107,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
57714-45
ab € 84,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.