Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     158-AD1040.41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57700-S3-41
EAN/GTIN:
     4043692278421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL645 XP blue S3 ESD Halbschuh mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

Atlas Sicherheitsschuhe SL XP blue S3 ESD

  • mit Aluminiumkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • wasserabweisendes Obermaterial
  • druckentlastende Einlegesohle
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Leder

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,08*
€ 80,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 82,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,82*
€ 82,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,10*
€ 87,54*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 89,48*
€ 106,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,86*
€ 127,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,92*
€ 126,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,84*
€ 117,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,79*
€ 115,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,48*
€ 106,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.