Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Overall CoverChem CC200 gelb, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Overall CoverChem CC200 gelb, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall CoverChem CC200 gelb, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-AB5070.L
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC200|L
EAN/GTIN:
     4029201151966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Schutzanzug Overall CoverChem CC200 gelb Chemieschutz Schutztyp 3B + 4B + 5B + 6B

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Schutzanzug Overall CoverChem CC200

Chemieschutzanzug

Schutztyp 3B + 4B + 5B + 6B

  • flüssigkeits-, partikel- und sprühdicht
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
  • Infektionsschutz gegen Blut und Viren
  • verklebte Nähte
  • doppelte verklebbare Reißverschlusssabdeckung
  • ablebbare Kinnabdeckung
  • dichter Maskenabschluss
  • Daumenschlaufen
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • antistatisch
  • CE-Kategorie III

Schutzstufe: 3/4/5/6

Farbe: gelb

Material: PE

Größen: L - XXL

Einsatzgebiete:

  • Chemische Industrie
  • Seuchen- und Katastrophenschutz
  • Gefahrstoffentsorgung
  • Pharmazeutische- und Nuklearindustrie

  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
gelb
Material:
Polyethylen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 11,18*
€ 13,06*
2 Tage
16
6
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 14,10*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 10,45*
€ 14,13*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 10,35*
€ 14,13*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.