Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Overall CoverStar Cool CS550, weiß-blau, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Overall CoverStar Cool CS550, weiß-blau, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall CoverStar Cool CS550, weiß-blau, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall CoverStar Cool CS550, weiß-blau, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-AB5020.L
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS550|L
EAN/GTIN:
     4029201125875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Asatex Schutzanzug CoverStar Cool CS550 weiß-blau Overall mit Schutztyp 5 + 6

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Schutzanzug CoverStar Cool CS550

Schutztyp 5 + 6

  • partikeldicht
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
  • besonders atmungsaktiv am Rücken durch SMMS-Material
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • antistatisch
  • dreiteiliger Beinzwickel
  • doppelte Reißverschlussabdeckung
  • CE-Kategorie III

Farbe: weiß-blau

Schutztyp: 5/6

Material: PE vorne + SMMS hinten

Größen: L - XXL

Einsatzgebiete:

  • Asbestarbeiten, Umgang mit Glas- und Steinwolle
  • Holz- und Metallverarbeitung
  • Schutz vor mindergiftigen Chemikalien
  • Inspektions- und Wartungsarbeiten

  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen | SMMS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 3,94*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,02*
1 Tag
50
25
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,13*
3 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,39*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.