Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schmutzschutzoverall Polypropylen PP-1, Schutzklasse, PSA-Kategorie I,Gr. M - XXXL, 1VE = 50 Stck Version: XL - Größe XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen von wolkdirekt
Schmutzschutzoverall Polypropylen PP-1, Schutzklasse, PSA-Kategorie I,Gr. M - XXXL, 1VE = 50 Stck Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:  158-AB1035.XL
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AB1035
EAN:  4029201009984
Schmutzschutzoveralls Schutzbekleidung
Schutzoverall-Polypropylen RADON PP-1, Qualität: Schutzklasse, PSA-Kategorie I,Material: Polypropylen 50 g/qm, atmungsaktivGesichtsgummi zur Anpassung der Kapuze, ReißverschlussabdeckungGröße: M - XXXL, VE = 50 Stck. je Größe
  • Version: XL - Größe XL
  • Größe: M - XXXL, VE = 50 Stck. je Größe
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Berufskleidung, Arbeitskleidung Warnbekleidung EN 471
Weitere Suchbegriffe: Schmutzschutzoveralls Schutzbekleidung, Schmutzschutzoverall Schutzbekleidung, Westen, Schutzkleidung, Arbeitsweste, Kälteschutzkleidung, Schutzausrüstungen, Wetterschutzwesten, Berufsbekleidung, Thermostepp, Arbeitsjacken, Arbeitshosen, Canvas, Warnbekleidung, Schnittschutz, Regenschutzkleidung, Chemieschutzoveralls
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Stück
€ 7,25*
€ 1,78*
2 Tage
pro Stück
€ 7,25*
€ 2,31*
wolkdirekt
2 Tage
pro Paket
€ 8,20*
€ 80,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,00*
€ 95,20
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG