Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzoverall PP, Schutzklasse,PSA Kategorie III, Typ 4, 5, 6, gelb,Gr. L - XXXL, 1VE = 25 Stck Version: XL - Größe XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen von wolkdirekt
Schutzoverall PP, Schutzklasse,PSA Kategorie III, Typ 4, 5, 6, gelb,Gr. L - XXXL, 1VE = 25 Stck Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:  158-AB1033.XL
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AB1033
EAN:  4029201129040
Schutzoveralls Schutzbekleidung
PP Schutzoverall 05 NATRIUM, Qualität: EN 465 / 13982-1 / 13034, Schutzklasse,PSA Kategorie III, Typ 4, 5, 6, gelb,sprühdicht, partikeldicht, Kapuze, Gesichtsgummi etc.Größe: L - XXXL, VE = 25 Stck. je Größe
  • Version: XL - Größe XL
  • Größe: L - XXXL, VE = 25 Stck. je Größe
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Berufskleidung, Arbeitskleidung Warnbekleidung EN 471
Weitere Suchbegriffe: Warnbekleidung, Warnkleidung, Warnschutzbekleidung, Schutzoveralls Schutzbekleidung, Schutzoverall Schutzbekleidung, Westen, Schutzkleidung, Arbeitsweste, Kälteschutzkleidung, Schutzausrüstungen, Wetterschutzwesten, Berufsbekleidung, Thermostepp, Arbeitsjacken, Arbeitshosen, Canvas, Schnittschutz, Regenschutzkleidung, Chemieschutzoveralls
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 164,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,00*
€ 195,16
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG