Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Überziehschuhe PP-CPE, Polyethylen, niedrig, weiß, blaue CPE-Laufsohle, Gr. 42x17cm, 1VE=100Stck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Überziehschuhe PP-CPE, Polyethylen, niedrig, weiß, blaue CPE-Laufsohle, Gr. 42x17cm, 1VE=100Stck
Überziehschuhe PP-CPE, Polyethylen, niedrig, weiß, blaue CPE-Laufsohle, Gr. 42x17cm, 1VE=100Stck
Artikel-Nr.:
     158-AB1018
Hersteller:
     Asatex
Herst.-Nr.:
     PP-CPE
EAN/GTIN:
     4029201128678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Schuhüberzieher
Überziehschuhe Schutzbekleidung

PSA Kategorie I

  • niedrige Ausführung
  • Größe: 42 x 17 cm

Material: Polyethylen, CPE-Laufsohle

Farbe: weiß/blau

1 VE = 100 Stck.


Weitere Suchbegriffe: Schuhüllen, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überschuhe weiß 100 stück, einwegüberschuh weiß, Überziehschuhe Schutzbekleidung, ASATEX
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 30,18*
€ 37,64*
Frei Haus
ab € 30,18*
€ 37,64*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,90*
€ 36,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG