Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rubbermaid Faltb.Warndreieck, m.Caution-Symbol,inkl. Wandhalterung u. Montagemat.,53,3x76,2x 53,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Faltb.Warndreieck, m.Caution-Symbol,inkl. Wandhalterung u. Montagemat.,53,3x76,2x 53,3 cm
Rubbermaid Faltb.Warndreieck, m.Caution-Symbol,inkl. Wandhalterung u. Montagemat.,53,3x76,2x 53,3 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.9890
Hersteller:
     Rubbermaid
Herst.-Nr.:
     FG9S01000YEL (9S01-00-YEL)
EAN/GTIN:
     086876165968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
traffic cone
Warnaufsteller

Name: Warndreieck groß

Unübersehbar, mit mehrsprachigem Symbol. Lagerung platzsparend in kompaktem Wandhalter, dadurch schnell einsetzbar. Bezug in leuchtendem Gelb. In zwei Größen lieferbar.

Maße B x H x T (geöffnet):
kleine Ausführung: 53,3 x 50,8 x 53,3 cm
große Ausführung: 53,3 x 76,2 x 53,3 cm

Lieferung:
inkl. Wandhalterung und Montagematerial


  • Größe: 53,3 x 76,2 x 53,3 cm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsleitkegel, Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, Warndreieck, leitkegel gelb, Rubbermaid, Schilder, Ständer, Sicherheiten, Zeichen, Gefahren, Risiko, Industrie, Absperrungen, Warnhinweise, Absperrsysteme, Gurtabsperrpfosten, Posterhalter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
€ 52,45*
1
Frei Haus
ab € 51,99*
€ 62,86*
Lager 158
1
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 78,19*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Sicherheitspylon caution
Rubbermaid
627777YEL
€ 173,22*
Ähnlich
Sicherheitsschaber, ErgoTec®, B: 4cm, grün
Unger
SR03K
ab € 2,89*
Ähnlich
DuPont
67931
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG