Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4,0 cm, H 90cm, Kunststoff dreieckiger Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4,0 cm, H 90cm, Kunststoff dreieckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4,0 cm, H 90cm, Kunststoff dreieckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4,0 cm, H 90cm, Kunststoff dreieckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4,0 cm, H 90cm, Kunststoff dreieckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setgelb/schwarz, Durchm. 4,0 cm, H 90cm, Kunststoff dreieckiger Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     158-900.9316
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.13.735
EAN/GTIN:
     4055381173047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer-Set Secur mit Zementfuß Pfosten: gelb/schwarz
Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß (zementgefüllt)
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz
  • maximaler Ständerabstand: 2 m

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Ø Rohr: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 30,0 cm SL
  • Gewicht: 2,7 kg

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

  • Einzelpfosten: Kettenständer mit dreieckigem Standfuß
  • Komplettset: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette,10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
20
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 82,80*
€ 103,79*
4 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 111,18*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,38*
€ 113,27*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 131,33*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 140,82*
€ 173,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 345,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,07*
Ähnlich
Temka
ab € 100,37*
Ähnlich
Temka
ab € 99,81*
Ähnlich
Temka
ab € 182,63*
Ähnlich
Temka
ab € 182,42*
Ähnlich
Temka
ab € 139,81*
Ähnlich
Temka
ab € 140,45*
Ähnlich
Temka
ab € 206,94*
Ähnlich
Temka
ab € 206,60*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,18*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 108,95*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 109,11*
Ähnlich
Moravia
175.28.878
ab € 83,14*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 60,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.