Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kerbzange für Prüfplakettenn, Kerbform dreieckig Maultiefe 5cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-900.3651
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
90.3651
EAN:
4044589051462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kerbzange
Kerbzange für Prüfplaketten, Kerbform dreieckig
Maultiefe 50 mm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Prüfplaketten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kerbzange für Prüfplaketten, Kerbform dreieckig
,
Kerbzange für Prüfplaketten, Kerbform dreieckig
,
Plaketten
,
Kerbzangen
,
Wartungsnachweis
,
tüv plaketten
,
Etiketten
,
Prüftermin
,
CE-Etiketten
,
Buchstabenetiketten
,
Laser-Etiketten
,
Leer-Etiketten
,
Prüfnachweis
,
Sicherheitssiegel
,
Monatsgrundplakette
,
Jahresprüfplakette
,
Kabelprüfplakette
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 66,75*
Conrad
10 Tage
€ 4,16*
€ 66,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kerbzange für Prüfplakettenn, Kerbform rund Maultiefe 5cm
k.A.
90.3650
€ 66,75*
€ 79,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG