Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Feuerlöscheinstellschrank, Stahlblech, rot lackiert, Schließzylinder, für 6 kg + 12 kg Feuerlöscher
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-900.1802
Hersteller:
Brill Gloria
Herst.-Nr.:
90.1802
EAN:
4044589130075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscherschrank
Gloria
Brandschutzzubehör
GLORIA Feuerlösch-Einstellschrank B mit Schließzylinder und Sicherheitszeichen - aus Stahlblech, rot (RAL 3000) lackiert zur Aufnahme von 6 kg + 12 kg Feuerlöschern Größe 32,00 cm x 75,00 cm x 22,00 cm
Größe 32,00 cm x 75,00 cm x 22,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Feuerlöscher - Brandschutz
Weitere Suchbegriffe:
Brandschutzzubehör
,
Brandschutzzubehör
,
Rettungsleitern
,
Brandzubehör
,
Brandschutz
,
Sicherheitskennzeichen
,
Brandschutzschilder
,
Unfallverhütung
,
Brandschutzverordnung
,
Feuerschutz
,
Kohlendioxidöscher
,
Fettbrandlöscher
,
Löschdecke
,
Rauchmelder
,
Gasmelder
,
Feuerlöscher
,
Pulverlöscher
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 78,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG