Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, Inhalt 6kg, Pulverlöscher, Leistung 10LE, Gewicht 8,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, Inhalt 6kg, Pulverlöscher, Leistung 10LE, Gewicht 8,8kg
Artikel-Nr.:  158-900.1790
Hersteller:  Brill Gloria
Herst.-Nr.:  90.1790
EAN:  4044589129956
Artikeldatenblatt
Feuerlöscher
GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD- 6 kg für Brandklassen A, B, C, wiederfüllbar, inkl. Wandhalterung Größe 15,00 cm x 50,00 cm
  • Größe 15,00 cm x 50,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Feuerlöscher - Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: Pulverlöscher, Rettungsleitern, Brandzubehör, Brandschutz, Sicherheitskennzeichen, Brandschutzschilder, Unfallverhütung, Brandschutzverordnung, Feuerschutz, Kohlendioxidöscher, Fettbrandlöscher, Löschdecke, Rauchmelder, Gasmelder
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 66,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brill Gloria
90.1791
€ 99,00*
€ 117,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG