Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerlöscher Brandklasse A/B, Inhalt 9l, Schaum-Löscher, Leistung 9LE, Gewicht 15,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Feuerlöscher Brandklasse A/B, Inhalt 9l, Schaum-Löscher, Leistung 9LE, Gewicht 15,7kg
Artikel-Nr.:  158-900.1788
Hersteller:  Brill Gloria
Herst.-Nr.:  90.1788
EAN:  4044589177155
Artikeldatenblatt
Feuerlöscher
SKK 9 LW Feuerlöscher für Brandklasse A / B, Inhalt: 9 l Feuerlöscher mit innenlieg. Treibmittelflasche. Aktivierung durch Schlagknopf, separate Kammern für Schaumkonzentrat und Wasser mit Vermischung bei Aktivierung.
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Feuerlöscher - Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Rettungsleitern, Brandzubehör, Brandschutz, Sicherheitskennzeichen, Brandschutzschilder, Unfallverhütung, Brandschutzverordnung, Feuerschutz, Kohlendioxidöscher, Fettbrandlöscher, Löschdecke, Rauchmelder, Gasmelder, Pulverlöscher
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 189,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brill Gloria
90.1787
€ 171,00*
€ 203,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG