Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, DIN EN 3, Inhalt 6 kg, Pulver-Löscher, Leistung 10LE, Gewicht 10,5kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-900.1785
Hersteller:
Gloria
Herst.-Nr.:
90.1785
EAN:
4044589181176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Pulverlöscher
Feuerlöscher
PSE 6 GA Feuerlöscher für Brandklasse A / B / C, Inhalt: 6 kg, Pulver-Löscher mit innenliegender Druckgasflasche. Auslösung per Schlagknopf. Abstellbare Löschpistole mit flexiblem witterungs- und UV-beständigem Schlauch.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Feuerlöscher - Brandschutz
Weitere Suchbegriffe:
Gloria
,
Rettungsleitern
,
Brandzubehör
,
Brandschutz
,
Sicherheitskennzeichen
,
Brandschutzschilder
,
Unfallverhütung
,
Brandschutzverordnung
,
Feuerschutz
,
Kohlendioxidöscher
,
Fettbrandlöscher
,
Löschdecke
,
Rauchmelder
,
Gasmelder
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 118,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Feuerlöscher, Pulver-Löscher PSE, DIN EN 3, Brandklasse A/B/C, Inhalt: 9 kg, Gewicht 10,5kg
Gloria/
90.1769
€ 174,00*
€ 207,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG