Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerlöscher Brandklasse B, Inhalt 5kg, Kohlendioxid-Löscher, Leistung 5 LE, Gewicht 14,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Feuerlöscher Brandklasse B, Inhalt 5kg, Kohlendioxid-Löscher, Leistung 5 LE, Gewicht 14,7kg
Artikel-Nr.:  158-900.1784
Hersteller:  Brill Gloria
Herst.-Nr.:  90.1784
EAN:  4044589176066
Artikeldatenblatt
Feuerlöscher
KS 5 SE Feuerlöscher für Brandklasse B, Inhalt: 5 kg Kohlendioxid-Löscher zum rückstandfreien Löschen bei EDV-Anlagen und Laboren. Hochdruckschlauch mit Schneerohr. Leistungskl.B: 89 B, Löschleistung: 5 LE, Gewicht: 14,7 kg
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Feuerlöscher - Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: Handfeuerlöscher, Kohlendioxidfeuerlöscher, Kohlendioxidlöscher, Rettungsleitern, Brandzubehör, Brandschutz, Sicherheitskennzeichen, Brandschutzschilder, Unfallverhütung, Brandschutzverordnung, Feuerschutz, Kohlendioxidöscher, Fettbrandlöscher, Löschdecke, Rauchmelder, Gasmelder, Pulverlöscher
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 218,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brill Gloria
90.1783
€ 139,00*
€ 165,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG