Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerlöscher, Pulver-Löscher PSE, DIN EN 3, Brandklasse A/B/C, Inhalt: 9 kg, Gewicht 10,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Feuerlöscher, Pulver-Löscher PSE, DIN EN 3, Brandklasse A/B/C, Inhalt: 9 kg, Gewicht 10,5kg
Artikel-Nr.:  158-900.1769
Hersteller:  Brill Gloria
Herst.-Nr.:  90.1769
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Feuerlöscher
PSE 9 GA Feuerlöscher für Brandklasse A / B / C, Inhalt: 9 kg, Pulver-Löscher mit innenliegender Druckgasflasche. Auslösung per Schlagknopf. Abstellbare Löschpistole mit flexiblem witterungs- und UV-beständigem Schlauch. Gewicht in kg 10,5
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Feuerlöscher - Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleitern, Brandzubehör, Brandschutz, Sicherheitskennzeichen, Brandschutzschilder, Unfallverhütung, Brandschutzverordnung, Feuerschutz, Kohlendioxidöscher, Fettbrandlöscher, Löschdecke, Rauchmelder, Gasmelder
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 174,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  174,00* €  207,06 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, DIN EN 3, Inhalt 6 kg, Pulver-Löscher, Leistung 10LE, Gewicht 10,5kg
Brill Gloria
90.1785
€ 118,00* € 140,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG