Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Markierungsband langnachleuchtend EverGlow,grüngelb,selstklebend, 2500x10cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-590.4986
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
59.4986
EAN:
4044589216465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierungsband
Markierungshilfen
EverGlow Warnmarkierungen langnachleuchtend
EverGlow HI Markierungsband, langnachleuchtend, grüngelb dauerhafte Kennzeichnung , nicht zerstörungsfrei entfernbar selstklebend, temperaturbeständig, lange Lebensdauer 2500,0 x 10,00 cm, 0,4 mm stark
Material: Everglow HI 150 Folienprodukte
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Everglow langnachleuchtende Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
EverGlow HI Markierungsband, langnachleuchtend, grüngelb
,
EverGlow Warnmarkierung Markierungsband langnachleuchtend
,
wolk
,
Leitmarkierungen
,
Warnmarkierung
,
Leuchtstäbe
,
Notausgang
,
Baubedarf
,
EverGlow
,
Leitstreifen
,
Treppenwinkel
,
Fluchtwege
,
Notbeleuchtungen
,
Antirutschstreifen
,
Warnprofil
,
Warnmarkierungsstreifen
,
Türmarkierungsstreifen
,
Wandmarkierungspfeil
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 286,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Markierungsband langnachleuchtend EverGlow,grüngelb,selstklebend, 2500x2,54cm
Wolk/
59.US7401
€ 86,70*
€ 103,17
Ähnlich
Markierungsband langnachleuchtend EverGlow,grüngelb,selstklebend, 2500x5cm
Wolk/
59.US7403
€ 167,50*
€ 199,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG