Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Gefahrzettel Verschiedene Versionen, Alu langnachleuchtend, 30x30 cm Version: 114 - Bild Nr.: 114
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-510.2262.114
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
51.2262
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoffetikett
Gefahrzettel
Hinweisschild
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge
Gefahrzettel
Verschiedene VersionenGröße 30,00 cm x 30,00 cm
Version: 114 - Bild Nr.: 114
Material: Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm
DIN/NORM: GGVS/ADR
Größe 30,00 cm x 30,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Warntafeln / Gefahrstofftafel nach GGVS und ADR
Weitere Suchbegriffe:
Verschiedene Versionen
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge
,
Internationales-Kennzeichen-Deutschland
,
Warntafeln
,
Warnmarkierungen
,
Kraftfahrzeug-Kennzeichen
,
Gefahrstofftafel
,
GGVS
,
ADR
,
Straßenverkehr
,
Gefahrensymbol
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
,
Kraftfahrzeuge
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 17,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG