Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brandschutzschild F-Schild, Kunststoff, 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Brandschutzschild F-Schild, Kunststoff, 20x20 cm
Artikel-Nr.:  158-430.2928
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  43.2928
EAN:  4044589003034
Artikeldatenblatt
Brandschutzschild
F-Schild (Nur in der Schweiz gültig!) Größe 20,00 cm x 20,00 cm
  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe 20,00 cm x 20,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach VBG 125
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,95* €  4,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Brandschutzschild F-Schild, Kunststoff, 15x15 cm
Wolk
43.2927
€ 2,70* € 3,21
Ähnlich
F-Schild Brandschutzschild, Alu geprägt, Größe 15x15 cm
Wolk
11.2927
€ 3,35* € 3,99
Ähnlich
F-Schild Brandschutzschild, Alu geprägt, Größe 20x20 cm
Wolk
11.2928
€ 4,85* € 5,77
Ähnlich
F-Schild Brandschutzschild, Alu langnachleuchtend HI150, Größe 20x20 cm
Wolk
15.2928
€ 8,25* € 9,82
Ähnlich
F-Schild Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 15x15cm
Wolk
21.2927
€ 2,00* € 2,38
Ähnlich
F-Schild Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 20x20cm
Wolk
21.2928
€ 2,90* € 3,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG