Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Aushang Brandschutzordnung Teil A gem. DIN 14096-1, 20x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Aushang Brandschutzordnung Teil A gem. DIN 14096-1, 20x30 cm
Artikel-Nr.:   158-430.2804
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   43.2804
EAN:   4044589045911
Artikeldatenblatt
Aushang
Brandschutzordnung Teil A gem. DIN 14096-1 Größe 20,00 cm x 30,00 cm
  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • DIN/NORM: DIN 14096 T1
  • Größe 20,00 cm x 30,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder, Aushänge und Verhaltensregeln
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzordnung Teil A gem. DIN 14096-1, wolkdirekt, Brandschutzschilder, Hinweisschilder, Rettungswegpläne, Symbole, Leitsysteme, Brandschutzkennzeichnungen, EverGlow, Feuerlöscher-Bilder, Warnschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 5,80*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 6,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,80* €  6,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Aushang Verhalten im Brandfall, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 20x30 cm Wolk/
15.2804
€ 13,75* € 16,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG