Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Löschsand Brandschutz-Kombischild, Kunststoff, 20x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Löschsand Brandschutz-Kombischild, Kunststoff, 20x30 cm
Artikel-Nr.:  158-430.2719
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  43.2719
EAN:  4044589045898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löschsand
Brandschutz-Kombischild
Löschsand Größe 20,00 cm x 30,00 cm
  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe 20,00 cm x 30,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz-Kombischild, wolkdirekt, Brandschutzschilder, Hinweisschilder, Rettungswegpläne, Symbole, Leitsysteme, Brandschutzkennzeichnung, BGV, Feuerlöscher-Bilder, Warnschilder, EverGlow, VBG
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 5,50*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 6,14*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,50* €  6,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Brandschutzschild Löschsand Kombischild, Alu geprägt, Größe 20x30 cm
Wolk
11.2719
€ 6,10* € 7,26
Ähnlich
Löschsand Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 20x30 cm
Wolk
15.2719
€ 11,00* € 13,09
Ähnlich
Löschsand Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 20x30cm
Wolk
21.2719
€ 4,05* € 4,82
Ähnlich
Löschsand EverGlow Brandschutz-Kombischild, Bodenmarkierungsfolie 20x30 cm
Wolk
38.2719
€ 9,40* € 11,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG