Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Wartung am_durch_ Grundplakette, VE = 10 Stück, Kunststoff, 4x9,5 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-430.0963
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
43.0963
EAN:
4044589120090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundplakette - Wartung am_durch
Grundplakette - Wartung am_durch_
VE = 10 Stück Größe 4,00 cm x 9,50 cm
Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
Größe 4,00 cm x 9,50 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Prüfplaketten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
VE = 10 Stück
,
Grundplakette - Wartung am_durch_
,
wolkdirekt
,
Plaketten
,
Kerbzangen
,
Wartungsnachweis
,
tüv plaketten
,
Etiketten
,
Prüftermin
,
CE-Etiketten
,
Buchstabenetiketten
,
Laser-Etiketten
,
Leer-Etiketten
,
Prüfnachweis
,
Sicherheitssiegel
,
Monatsgrundplakette
,
Jahresprüfplakette
,
Kabelprüfplakette
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 10,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG