Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Prüfung gem. Grundplakette, VE = 10 Stück, Kunststoff, 4x9,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von wolkdirekt
Prüfung gem. Grundplakette, VE = 10 Stück, Kunststoff, 4x9,5 cm
Artikel-Nr.:  158-430.0960
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  43.0960
EAN:  4044589120083
Artikeldatenblatt
Grundplakette - Prüfung gem. Ê_
VE = 10 Stück Größe 4,00 cm x 9,50 cm
  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe 4,00 cm x 9,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Prüfplaketten und Zubehör
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
wolkdirekt
pro Paket
€ 8,20*
€ 10,40*
6 Tage
pro Stück
€ 8,50*
€ 10,61*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
43.0958
€ 10,61*
€ 12,63
Ähnlich
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
43.0963
€ 10,61*
€ 12,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG