Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Vorsicht Gefahrstoffbereich Kombischild , Kunststoff, 30x40 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-430.0513
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
43.0513
EAN:
4044589118189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Vorsicht Gefahrstoffbereich...
Warn- Verbots- Kombischild
Vorsicht Gefahrstoffbereich Feuer offenes Licht und Rauchen verboten! Größe 30,00 cm x 40,00 cm
Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
Größe 30,00 cm x 40,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Warn-, Verbots-, Gebots- u. Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe:
Vorsicht Gefahrstoffbereich
,
Warn- Verbots- Kombischild
,
wolkdirekt
,
Schilder
,
Zeichen
,
Hinweise
,
Sicherheit
,
Klebeschilder
,
Etiketten
,
Gefahren
,
Elektrotechnik
,
Kennzeichnungen
,
Risiko
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Hinweisschilder
,
Warnschilder
,
Kombischilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 14,40*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 15,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG