Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Achtung Die Durchführung von Wartungsarbeiten an...Kombischild , 30x40 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-430.0509
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
43.0509
EAN:
4044589118172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Achtung Die Durchführung von Wartun...
Warn- Verbots- Kombischild
Achtung Die Durchführung von Wartungsarbeiten an laufender Maschine ist verboten Größe 30,00 cm x 40,00 cm
Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
Größe 30,00 cm x 40,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Warn-, Verbots-, Gebots- u. Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe:
Achtung Die Durchführung von Wartungsarbeiten an
,
Warn- Verbots- Kombischild
,
wolkdirekt
,
Schilder
,
Zeichen
,
Hinweise
,
Sicherheit
,
Klebeschilder
,
Etiketten
,
Gefahren
,
Elektrotechnik
,
Kennzeichnungen
,
Risiko
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Hinweisschilder
,
Warnschilder
,
Kombischilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 15,75*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 17,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG