Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Achtung Elektrische Einrichtung Kombischild, Kunststoff, 30x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Achtung Elektrische Einrichtung Kombischild, Kunststoff, 30x40 cm
Artikel-Nr.:  158-430.0501
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  43.0501
EAN:  4044589118158
Artikeldatenblatt
Warn- Verbots- Kombischild
Achtung Elektrische Einrichtung Feuer offenes Licht und Rauchen verboten! Größe 30,00 cm x 40,00 cm
  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe 30,00 cm x 40,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Warn-, Verbots-, Gebots- u. Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe: Warn- Verbots- Kombischild, wolkdirekt, Schilder, Zeichen, Hinweise, Sicherheit, Klebeschilder, Etiketten, Gefahren, Elektrotechnik, Kennzeichnungen, Risiko, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Hinweisschilder, Warnschilder, Kombischilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 14,40*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 15,88*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,40* €  17,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG