Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
In diesem Bereich Augenschutz tragen! Gebots-Kombischild, Kunststoff, 30x40 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-430.0391
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
43.0391
EAN:
4044589118424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz tragen
Gehörschutz tragen
Gebots-Kombischild
In diesem Bereich Augenschutz tragen! Größe 30,00 cm x 40,00 cm
Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
Größe 30,00 cm x 40,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Gebotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
In diesem Bereich Augenschutz tragen!
,
Gebots-Kombischild
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Gehörschutzschilder
,
Brandschutzschilder
,
Atemschutzschilder
,
Schutzhelmschilder
,
Augenschutzschilder
,
Gebotsschild
,
Gebotsschilder
,
BGV
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
,
Hinweisschilder
,
Gebotszeichen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 13,65*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 15,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Aufschraubb. Blindstopfen f. Bodenhülse aus Grauguss (Rohr- Ø : Ø 60 mm)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2813
€ 22,47*
€ 26,74
Sonstiges
Auslegerhalterung (Lochabstand: 350 mm)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2816
€ 18,02*
€ 21,44
Sonstiges
Rohrschelle, feuerverzinkt (Ø / Lochabstand: 60mm/70mm)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2789
€ 4,64*
€ 5,52
Sonstiges
Universalbandschelle
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2820
€ 20,47*
€ 24,36
Sonstiges
Verstärkerplatte für Rohrpfosten nach IVZ-Norm
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2786
€ 26,20*
€ 31,18
Sonstiges
Verstärkerplatte für Rohrpfosten nach IVZ-Norm
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2787
€ 35,70*
€ 42,48
Sonstiges
Vierkantschlüssel für Blindstopfen
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2815
€ 100,98*
€ 120,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG