Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aushang Verhalten bei Unfällen, Kunststoff, 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Aushang Verhalten bei Unfällen, Kunststoff, 20x20 cm
Artikel-Nr.:  158-430.0048
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  43.0048
EAN:  4044589044389
Artikeldatenblatt
Aushang
Verhalten bei Unfällen Größe 20,00 cm x 20,00 cm
  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe 20,00 cm x 20,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verhaltensregeln u. Telefon- verzeichnisse zur Ersten Hilfe
Weitere Suchbegriffe: wolkdirekt, Rettungsschilder, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, EverGlow, Notruftelefone, Hinweisschilder, vbg, Spezialkunststoffe, Rettungsweg-Kombischild
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 5,20*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 5,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,20* €  6,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Aushang Verhalten bei Unfällen EverGlow Bodenmarkierungsfolie, 20x20 cm
Wolk
38.0048
€ 9,45* € 11,25
Ähnlich
Aushang Verhalten bei Unfällen, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 20x20cm
Wolk
15.0048
€ 10,80* € 12,85
Ähnlich
Aushang Verhalten bei Unfällen, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm
Wolk
21.0048
€ 3,65* € 4,34
Ähnlich Schild zum Aushang -Verhalten bei Unfällen- (Größe/Material: Kunststoff)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
43.0048
€ 5,80* € 6,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG