Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aushang Notfall Rufnummern Selbstbeschriftung, Kunststoff, 20x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Aushang Notfall Rufnummern Selbstbeschriftung, Kunststoff, 20x30 cm
Artikel-Nr.:  158-430.0044
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  43.0044
EAN:  4044589044341
Artikeldatenblatt
Aushang
Notfall Rufnummern zur Selbstbeschriftung Größe 20,00 cm x 30,00 cm
  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe 20,00 cm x 30,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verhaltensregeln u. Telefon- verzeichnisse zur Ersten Hilfe
Weitere Suchbegriffe: wolkdirekt, Rettungsschilder, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, EverGlow, Notruftelefone, Hinweisschilder, vbg, Spezialkunststoffe, Rettungsweg-Kombischild
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 5,90*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 6,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,90* €  7,02 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Aushang Notfall Rufnr. Zur Selbstbeschriftung,Alu,nachleuchtend,EverGlow,20x30cm
Wolk
15.0044
€ 13,25* € 15,77
Ähnlich
Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm
Wolk
21.0044
€ 4,35* € 5,18
Ähnlich Schild zum Aushang -Notfall Rufnummern- (Größe/Material: Kunststoff)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
43.0044
€ 6,58* € 7,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG