Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sammelstelle Rettungsschild, Kunststoff, 40x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Sammelstelle Rettungsschild, Kunststoff, 40x40 cm
Artikel-Nr.:  158-430.0038
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  43.0038
EAN:  4044589044280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelstelle
Rettungsschild
Sammelstelle Größe 40,00 cm x 40,00 cm
  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • DIN/NORM: BGV A8 E11
  • Größe 40,00 cm x 40,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Fluchtwegschilder, Rettungsschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild, wolkdirekt, Rettungsschilder, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, EverGlow, Notruftelefone, Hinweisschilder, vbg, Spezialkunststoffe, Rettungsschilder, Rettungsschild
Angebote (4)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 18,50*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 18,87*
Conrad 3 Tage € 4,16* € 20,61*
Conrad 9 Tage € 4,16* € 20,61*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  18,50* €  22,02 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Rettungsschild -Sammelstelle- (Größe/Material: 400x400mm/Kunststoff)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
43.0038
€ 18,87* € 22,46
Ähnlich
Rettungsschild Sammelstelle, Alu geprägt, Größe 40x40 cm
Wolk
11.0038
€ 23,00* € 27,37
Ähnlich
Rettungsschild Sammelstelle, Alu geprägt, Größe 60x60 cm
Wolk
11.0039
€ 41,00* € 48,79
Ähnlich
Sammelplatz EverGlow Rettungsschild, Bodenmarkierungsfolie 40x40 cm
Wolk
38.0038
€ 24,60* € 29,27
Ähnlich
Sammelplatz Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 40x40cm
Wolk
15.0038
€ 32,20* € 38,32
Ähnlich
Sammelplatz Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 60x60cm
Wolk
15.0039
€ 49,00* € 58,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG