Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsweg / links Treppe abwärts Rettungsschild, Kunststoff, 30x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Rettungsweg / links Treppe abwärts Rettungsschild, Kunststoff, 30x15 cm
Artikel-Nr.:  158-430.0021
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  43.0021
EAN:  4044589044167
Artikeldatenblatt
Rettungsschild
Rettungsweg / links Treppe abwärts Größe 30,00 cm x 15,00 cm
  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • DIN/NORM: BGV A8 E13
  • Größe 30,00 cm x 15,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Fluchtwegschilder, Rettungsschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg / links Treppe abwärts, Rettungsschild, wolkdirekt, Rettungsschilder, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, EverGlow, Notruftelefone, Hinweisschilder, vbg, Spezialkunststoffe, Rettungsschilder, Rettungsschild
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,55*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 3,63*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,55* €  4,22 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Rettungsschild -Rettungsweg links abwärts- (Größe/Material: 300x150mm/Kunststoff)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
43.0021
€ 3,63* € 4,32
Ähnlich
Rettungsschild Rettungsweg links abwärts, Alu geprägt, Größe 30x15 cm
Wolk
11.0021
€ 4,35* € 5,18
Ähnlich
Rettungsweg / links Treppe abwärts Rettungsschild, Kunststoff, 40x20 cm
Wolk
43.0022
€ 6,50* € 7,74
Ähnlich
Rettungsweg links abwärts Rettungsschild Alu,langnachleuchtend,EverGlow, 20x40cm
Wolk
15.0022
€ 13,75* € 16,36
Ähnlich
Rettungsweg links abwärts Rettungsschild Alu,langnachleuchtend,EverGlow, 30x15cm
Wolk
15.0021
€ 9,30* € 11,07
Ähnlich
Rettungsweg links abwärts Rettungsschild, selbstklebende Folie, 30x15 cm
Wolk
21.0021
€ 3,15* € 3,75
Ähnlich
Rettungsweg links Treppe abwärts EverGlow Rettungsschild, Folie, 30x15 cm
Wolk
38.0021
€ 7,50* € 8,93
Ähnlich
Rettungsweg links Treppe abwärts EverGlow Rettungsschild, Folie, 40x20 cm
Wolk
38.0022
€ 12,20* € 14,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG