Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung Schäferhundkopf, Kunststoff, 12x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung Schäferhundkopf, Kunststoff, 12x15 cm
Artikel-Nr.:  158-410.5344
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  41.5344
EAN:  4044589043320
Artikeldatenblatt
Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung
Symbol: Schäferhundkopf Text: Ich halte Wacht Betreten auf eigene Gefahr Größe 12,00 cm x 15,00 cm
  • Material: Kunststoff (Polysterol)
  • Größe 12,00 cm x 15,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Schilder zur Grundstückskennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Symbol: Schäferhundkopf, wolkdirekt, Parkplatzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Parkplatzreservierungen, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Firmenparkplätze
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,65*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,08*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,65* €  4,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, Wandstärke 2,5 mm (Pfostenlänge: 1000 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-a110
€ 13,37* € 15,91
Sonstiges
Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 76 mm, Wandstärke 3,0 mm (Pfostenlänge: 3250 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-a432
€ 66,10* € 78,66
Sonstiges
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm (Pfostenlänge: 1750 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-s117
€ 22,65* € 26,95
Sonstiges
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm (Pfostenlänge: 1250 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-s312
€ 21,02* € 25,01
Sonstiges Schaftrohr aus Vierkantrohr 40 x 40 mm (Länge: 1,30 m)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
34013
€ 11,70* € 13,92
Sonstiges
Schilderklemme
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
31310
€ 3,00* € 3,57
Sonstiges
Schilderklemme aus Kunststoff
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
31313
€ 4,20* € 5,00
Sonstiges
Schilderklemme mit angeschweißten Haken
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
31311
€ 6,00* € 7,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG