Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kein Durchgang Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung , Kunststoff, 25x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Kein Durchgang Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung , Kunststoff, 25x15 cm
Artikel-Nr.:  158-410.5299
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  41.5299
EAN:  4044589043252
Artikeldatenblatt
Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung
Kein Durchgang Größe 25,00 cm x 15,00 cm
  • Material: Kunststoff (Polysterol)
  • Größe 25,00 cm x 15,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Schilder zur Grundstückskennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Kein Durchgang, wolkdirekt, Parkplatzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Parkplatzreservierungen, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Firmenparkplätze
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,65*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,46*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,65* €  4,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Kein Durchgang Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung, Alu, 30x20 cm
Wolk
11.5592
€ 5,40* € 6,43
Ähnlich
Kein Durchgang Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung, Alu, Größe 25x15 cm
Wolk
11.5299
€ 4,05* € 4,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG