Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Vorsicht! Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen, Kunststoff, 25x15 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-410.5209
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
41.5209
EAN:
4044589043160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien (Textschild)
Hinweisschild
Hinweisschild für Tankanlagen und G...
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen
Vorsicht! Bei Laufenlassen der Motoren Vergiftungsgefahr Größe 25,00 cm x 15,00 cm
Material: Kunststoff (Polysterol)
Größe 25,00 cm x 15,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Schilder für Garagen und Kraftwagenanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Vorsicht!
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
BGV
,
Etiketten
,
Folien
,
Gefahren
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
Aufkleber
,
Sicherheiten
,
Industrieschilder
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Kraftwagenanlagenschilder
,
Garagenschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 3,65*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen Vorsicht!, Alu geprägt, Größe 25x15 cm
Wolk/
11.5209
€ 4,05*
€ 4,82
Ähnlich
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen Vorsicht!, Alu geprägt, Größe 30x20 cm
Wolk/
11.5210
€ 5,40*
€ 6,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG