Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 3M Halbmaske, Größe L, nach EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Atemschutzmaske 3M Halbmaske, Größe L, nach EN 140
Atemschutzmaske 3M Halbmaske, Größe L, nach EN 140
Atemschutzmaske 3M Halbmaske, Größe L, nach EN 140
Atemschutzmaske 3M Halbmaske, Größe L, nach EN 140
Artikel-Nr.:
     158-3M6300
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6300L | 7000146849
EAN/GTIN:
     4046719375936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M Atemschutzmaske 6300 Halbmaske Serie 6000
3M Halbmaske Serie 6000

extrem leichter Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten

  • die kompakte Bauform ermöglicht eine uneingeschränkte Sicht
  • Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
  • mit Bajonett-Klick-Anschluss für schnelles und unkompliziertes Wechseln der Filter
  • breites Filtersortiment für vielfältige Einsätze
  • wartungsarm und komfortabel
  • kompatibel mit 3M™ Bügel- und Vollsichtbrillen
  • in verschiedenen Größen erhältlich

Bestellhinweis: Bitte 2 passende Filter der Serie 6000 separat bestellen!


  • Größe: L, passende Filter bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Norm:
DIN EN 140
Produktart:
Halbmaske
Produktkategorie:
Atemschutzmasken
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
3M
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
107
1
€ 5,90*
ab € 15,06*
€ 18,38*
1
€ 4,00*
ab € 17,03*
€ 19,45*
11 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 19,86*
9 Tage
67
1
€ 4,90*
ab € 17,18*
€ 20,13*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.