Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M6011 Herst.-Nr.: SF601SGAFFIN | 7100134761 EAN/GTIN: 0051131275942 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille SecureFit 600 mit Schaumrahmen druckfreies Tragen durch Bügeldruckverteilungs-Technologie 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 600druckfreies Tragen durch Bügeldruckverteilungs-Technologie. Die gleichmäßige Verteilung des Drucks der Bügel auf die Ohren führt zu einem messbar höheren Tragekomfort. - eine überragende optische Leistung dank der zwei separaten Gläser
- Rahmen mit Halbrand
- weiche Nasenauflage
- UV-Schutz Schützt die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung
- kratzfeste Sichtscheiben
- Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
- guter Seitenschutz
Scheibenmaterial: Polycarbonat Scheibentönung: farblos, grau, gelb Rahmenfarbe: grau Ausführung mit verspiegelten Scheiben ist speziell für den In- und Outdoor-Bereich bei ständig wechselnden Lichtverhältnissen geeignet Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | grau | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3M |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 14,44* | € 17,00* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,52* | € 18,22* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,859* | € 18,609* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,04* | € 18,78* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,01* | € 30,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|