Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M4010 Herst.-Nr.: SF401AF | 7100078989 EAN/GTIN: 4046719899319 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille SecureFit 400 druckfreies Tragen durch Bügeldruckverteilungs-Technologie 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400 mit Bügeldruckverteilungs-Technologie. Die gleichmäßige Verteilung des Drucks der Bügel auf die Ohren führt zu einem messbar höheren Tragekomfort. - weiche einstellbare Nasenpads
- Soft-Touch-Bügel-Inlays für mehr Komfort und besseren Halt
- weiche und flexible Bügelenden
- UV-Schutz Schützt die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung
- kratzfeste Sichtscheiben
- Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
- guter Seitenschutz
Scheibenmaterial: Polycarbonat Scheibentönung: farblos, grau, gelb oder blau Rahmenfarbe: schwarz/grün Gewicht: 19g Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | grün | schwarz | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, regenbundhose, regenhose schwarz, 3M |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,30* | € 7,19* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,30* | € 7,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,80* | € 7,60* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,08* | € 7,69* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,64* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|