Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M2890 Herst.-Nr.: 2890 | 7000032480 EAN/GTIN: 4046719081967 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille 2890 Vollsichtbrille mit indirekter Belüftung 3M™ Vollsichtbrille 2890 Die großflächigen Scheiben sorgen für ein uneingeschränktes Sichtfeld. Die Schutzbrille ist zudem im Kombination mit einer Korrektionsbrille tragbar. - rundum Dichtsitz
- breites, verstellbares Kopfband
- vertellbares Gelenk für optimalen Sitz der Brille
- sehr gute Kompatibilität mit 3M™ Halbmasken
- besonders schmale Passform
- seitliche Rillen ermöglichen das Tragen über einer Korrektionsbrille
- kratzfeste Scheibenbeschichtung für eine lange Lebensdauer
- Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
- UV-Schutz Schützt die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung
- Sichtscheibe wahlweise aus Polycarbonat oder Acetat. Acetatscheiben sind zusätzlich beständig gegen Hitze und Chemikalien
Scheibenmaterial: Polycarbonat oder Acetat Scheibentönung: farblos Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Vollsichtbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | grau | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M Vollsichtbrille, Polycarbonatscheibe, indirekte Belüftung, Scheibentönung: klar, 3M |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 9,94* | € 12,34* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,544* | € 13,834* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,975* | € 14,365* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,93* | € 14,65* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,93* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|