Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 9,5 x 15,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 9,5 x 15,0 cm
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 9,5 x 15,0 cm
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 9,5 x 15,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-3M1742
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCH274 | 7000037574
EAN/GTIN:
     8410001201122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
3M Scotch-Brite Reinigungsschwamm mit robustem Scheuervlies, Farbe: gelb/grün
3M™ Scotch-Brite™ Reinigungsschwämme

  • Profischwamm für den Einsatz bei stärksten Verschmutzungen
  • bewährte Kombination aus saugstarkem gelben Schwamm mit robuster grüner Scheuerseite
  • hochwertiges Vliesmaterial für eine gründliche Reinigung
  • Feucht- und Nassreinigung unempfindlicher Oberflächen
  • Griffrille für mehr Komfort

Material: Polyesterschwamm, Nylonvlies mit Aluminiumoxidkörnung

Farbe: gelb/grün

1 VE = 20 Stück (3M1741); 10 Stück (3M1742)


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
15
Stück [VE]:
10
Tiefe [cm]:
9,5
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
gelb
Material:
Nylon | Polyester
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm 3m, scheuer schwamm, Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 9, 5 x 15, 0 cm, 3M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 4,17*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,167*
€ 4,247*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,37*
€ 6,67*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 4,86*
€ 7,51*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 34,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,42*
€ 40,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,45*
€ 38,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,12*
€ 38,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,90525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,76*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,84*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,73*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,12*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,41*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,65*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,79*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,88*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,53*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,6288*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,19*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,12*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,6924*
Zubehör
3M
99771S
ab € 129,25572*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.