Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 05 - Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 05 - Farbe: weiß
Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 05 - Farbe: weiß
Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 05 - Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     158-3M0701.05
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H700NVW | 7000104208
EAN/GTIN:
     4046719816170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Naturlederschweißband
3M Schutzhelm H-700 mit Ratschen-Verschlusssystem

Ausgewählte Version: 05 - Farbe: weiß

3M™ Schutzhelm H-700

mit Ratschen-Verschlusssystem

  • besonders leicht, belastbar und komfortabel
  • Ratschenverschluss zum Verstellen der Weite des innenliegenden Kopfbandes sorgt für sicheren Sitz
  • Lüftungsschlitze ermöglichen Luftzirkulation
  • inklusive Kunststoff-Schweißband im Helm
  • 4-Punkt Befestigung der Innenausstattung
  • kurzer Schirm für optimale Sicht

Material: HDPE (High-Density-Polyethylen)

Gewicht: ca. 350 g

Größe: 54 - 62 cm


  • Version: 05 - Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Eigenschaft:
belüftet
Einsatzbereich:
Baugewerbe
Innenausstattung:
4-Punkt Befestigung
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
Polyethylen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 13,19*
€ 13,54*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,39*
ab € 14,10*
€ 14,25*
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 14,82*
20
Frei Haus
ab € 15,2245*
€ 15,2245*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 20,15*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.