Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Türmarkierungsband weiß EverGlow, selbstklebend, langnachleuchtend, 2500x3 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-380.7451
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
38.7451
EAN:
4044589054227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türmarkierungsband
EverGlow HI 150 Türmarkierungsband
langnachleuchtend/weiß 25 m auf Rolle Größe 2500,00 cm x 3,00 cm
Material: EverGlow HI 150 Folie, selbstklebend
Größe 2500,00 cm x 3,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Everglow langnachleuchtende Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
langnachleuchtend/weiß
,
EverGlow HI 150 Türmarkierungsband
,
wolk
,
Leitmarkierungen
,
Warnmarkierung
,
Leuchtstäbe
,
Notausgang
,
Baubedarf
,
EverGlow
,
Leitstreifen
,
Treppenwinkel
,
Fluchtwege
,
Notbeleuchtungen
,
Antirutschstreifen
,
Warnprofil
,
Warnmarkierungsstreifen
,
Türmarkierungsstreifen
,
Wandmarkierungspfeil
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 77,80*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 79,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Türmarkierungsband weiß EverGlow, selbstklebend, langnachleuchtend, 1200x3 cm
Wolk
38.7450
€ 41,60*
€ 49,50
Ähnlich
Türmarkierungsband weiß EverGlow, selbstklebend, langnachleuchtend, 1200x6 cm
Wolk
38.7452
€ 73,00*
€ 86,87
Ähnlich
Türmarkierungsband weiß EverGlow, selbstklebend, langnachleuchtend, 2500x6 cm
Wolk
38.7453
€ 136,00*
€ 161,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG