Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Warnmarkierungsband ER 112 rot/langnachleuchtend, selbstklebend , 12m
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-380.7427
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
38.7427
EAN:
4044589054074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnmarkierungsband
EverGlow HI 150 Warnmarkierungsband
rot/langnachleuchtend Typ ER 112 linksweisend, 12 m auf Rolle Größe 1200,00 cm x 3,00 cm
Material: EverGlow HI 150 Folie, selbstklebend
Größe 1200,00 cm x 3,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Everglow langnachleuchtende Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
rot/langnachleuchtend
,
EverGlow HI 150 Warnmarkierungsband
,
wolk
,
Leitmarkierungen
,
Warnmarkierung
,
Leuchtstäbe
,
Notausgang
,
Baubedarf
,
EverGlow
,
Leitstreifen
,
Treppenwinkel
,
Fluchtwege
,
Notbeleuchtungen
,
Antirutschstreifen
,
Warnprofil
,
Warnmarkierungsstreifen
,
Türmarkierungsstreifen
,
Wandmarkierungspfeil
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 50,00*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 51,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Warnmarkierungsband ER 112 rot/langnachleuchtend, selbstklebend, 12m
Wolk
38.7426
€ 50,00*
€ 59,50
Ähnlich
Warnmarkierungsband ER 113 linksweisend rot/langnachl., selbstklebend, 1200x6cm
Wolk
38.7433
€ 80,60*
€ 95,91
Ähnlich
Warnmarkierungsband ER 113 rechtsweisend rot/langnachl., selbstklebend, 1200x6cm
Wolk
38.7432
€ 80,60*
€ 95,91
Ähnlich
Warnmarkierungsband ER 122 linksweisend rot/langnachl., selbstklebend, 2500x3cm
Wolk
38.7429
€ 92,00*
€ 109,48
Ähnlich
Warnmarkierungsband ER 122 rechtsweisend rot/langnachl., selbstklebend, 2500x3cm
Wolk
38.7428
€ 92,00*
€ 109,48
Ähnlich
Warnmarkierungsband ER 123 linkssweisend rot/langnachl., selbstklebend, 2500x6cm
Wolk
38.7435
€ 161,00*
€ 191,59
Ähnlich
Warnmarkierungsband ER 123 rechtsweisend rot/langnachl., selbstklebend, 2500x6cm
Wolk
38.7434
€ 161,00*
€ 191,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG