Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notruftelefon EverGlow Rettungsschild, Bodenmarkierungsfolie, 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Notruftelefon EverGlow Rettungsschild, Bodenmarkierungsfolie, 20x20 cm
Artikel-Nr.:  158-380.0068
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  38.0068
EAN:  4044589004048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notruftelefon_BGV_A8
Rettungsschild - nachleuchtend
Notruftelefon Größe 20,00 cm x 20,00 cm
  • Material: EverGlow HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: BGV A8 E07
  • Größe 20,00 cm x 20,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Fluchtwegschilder, Rettungsschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe: Notruftelefon, Rettungsschild - nachleuchtend, wolk, Rettungsschilder, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, EverGlow, Notruftelefone, Hinweisschilder, vbg, Spezialkunststoffe, Rettungsschilder, Rettungsschild
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 5,80*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 6,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,80* €  6,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Notruftelefon EverGlow Rettungsschild, Bodenmarkierungsfolie, 14,8x14,8 cm
Wolk
38.0067
€ 4,30* € 5,12
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild , Alu geprägt, Größe 20x20 cm
Wolk
11.0068
€ 4,50* € 5,36
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild selbstkl. Folie , Größe 14,80 x14,80 cm
Wolk
21.0067
€ 1,90* € 2,26
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild selbstkl. Folie , Größe 20x20cm
Wolk
21.0068
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 14,80x14,80 cm
Wolk
15.0067
€ 6,15* € 7,32
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 20x20 cm
Wolk
15.0068
€ 8,25* € 9,82
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild, Kunststoff, 14,8x14,8 cm
Wolk
43.0067
€ 2,65* € 3,15
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild, Kunststoff, 20x20 cm
Wolk
43.0068
€ 3,35* € 3,99
Ähnlich Rettungsschild -Notruftelefon- (Größe/Material: 200x200mm/Folie, selbstklebend,langnachl.)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
38.0068
€ 6,47* € 7,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG