 |
| Produktinformationen von
wolkdirekt
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
158-370.0027
Herst.-Nr.:
37.0027
EAN:
4044589054463
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Rettungsschild - nachleuchtendRettungsweg für Behinderte rechts Größe 29,70 cm x 14,80 cm - Material: EverGlow ST Folie selbstklebend
- Größe 29,70 cm x 14,80 cm
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg für Behinderte rechts, Rettungsschild - nachleuchtend, wolk, Rettungsschilder, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, EverGlow, Notruftelefone, Hinweisschilder, vbg, Spezialkunststoffe, Rettungsschilder, Rettungsschild
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
wolkdirekt |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 7,50* |
 |
 |
 |
Absperrtechnik24 |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,50* |
€ 8,35* |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
7,50* |
€
8,93 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Rettungsschild -Rettungsweg für Behinderte rechts-, nachleuchtend (Größe: 40,0 x 20,0 cm, Alu ST langnachl.) |
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/ 14.0028 |
€ 14,03* |
€ 16,70 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Rettungsweg für Behinderte rechts EverGlow Rettungsschild, 40x20 cm |
Wolk/ 37.0028 |
€ 12,20* |
€ 14,52 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Rettungsweg für Behinderte rechts, langnachleuchtend, EverGlow, 29,70x14,80 cm |
Wolk/ 14.0027 |
€ 9,30* |
€ 11,07 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|