Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Rettungsweg für Behinderte links EverGlow Rettungsschild, 40x20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-370.0026
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
37.0026
EAN:
4044589054449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Rettungsweg_links_für_Behinderte
Rettungsschild - nachleuchtend
Rettungsweg für Behinderte links Größe 40,00 cm x 20,00 cm
Material: EverGlow ST Folie selbstklebend
Größe 40,00 cm x 20,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Fluchtwegschilder, Rettungsschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg für Behinderte links
,
Rettungsschild - nachleuchtend
,
wolk
,
Rettungsschilder
,
Erste Hilfe
,
Notausgangsschilder
,
Rettungsweg
,
Augenspüleinrichtung
,
EverGlow
,
Notruftelefone
,
Hinweisschilder
,
vbg
,
Spezialkunststoffe
,
Rettungsschilder
,
Rettungsschild
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 12,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rettungsweg für Behinderte links EverGlow Rettungsschild, 29,7x14,8 cm
Wolk
37.0025
€ 7,50*
€ 8,93
Ähnlich
Rettungsweg für Behinderte links, langnachleuchtend, EverGlow, 29,70x14,80 cm
Wolk
14.0025
€ 9,30*
€ 11,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG