Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trassenwarnband aus Polyethylen-Verbundfolie, 250 m auf Rolle, 8 cm breit Version: 4 - Achtung Gasleitung Nr. 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Trassenwarnband aus Polyethylen-Verbundfolie, 250 m auf Rolle, 8 cm breit Version: 4 - Achtung Gasleitung Nr. 04
Artikel-Nr.:  158-350.1882.4
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  35.1882
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Trassenwarnband
Qualität: verschleißfeste Polyethylen-VerbundfolieVersionsnr. 01, 02 u. 04: gelb/schwarz; 03 u. 05: blau/schwarzGröße: 250 m auf Rolle, 8 cm breit
  • Version: 4 - Achtung Gasleitung Nr. 04
  • Material: PE- oder PP-Folie, umweltschonend, selbstklebend
  • Größe: 250 m auf Rolle, 8 cm breit
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Absperrbänder, Trassenwarnbänder u. Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Absperrbänder, Warnbänder, SafetyWalk, Folien, Absperrgitter, Baustellenkennzeichnungen, Trassenwarnbänder, Gefahrenstellen, Kunststoffbänder, Sicherungsmittel, Haltepfosten
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
10 Tage
€ 8,20*
€ 39,50*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG