Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Warnmarkierung Container, Komplettset für 1 Container, 70,5x14,1 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-330.2392
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
33.2392
EAN:
4044589039910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container
Warnmarkierung für Container,
Komplettset für 1 Container (je 4 Folien links- und rechtsweisend) Hochreflexfolie nach DIN 67520 T2 und DIN 6171 T1 Größe 70,50 cm x 14,10 cm
Material: Hochreflexfolie, stark haftend [3M, Typ2]
Größe 70,50 cm x 14,10 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Warnmarkierungen für Fahrzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Komplettset für 1 Container
,
Warnmarkierung für Container,
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge
,
Internationales-Kennzeichen-Deutschland
,
Warntafeln
,
Warnmarkierungen
,
Kraftfahrzeug-Kennzeichen
,
Gefahrstofftafel
,
GGVS
,
ADR
,
Straßenverkehr
,
Gefahrensymbol
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
,
Kraftfahrzeuge
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
3 Tage
€ 8,20*
€ 81,00*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 82,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Container-Markierung (Größe: Nachrüst-Set)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
33.2391
€ 23,92*
€ 28,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG